Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand LED Notbeleuchtung / 0,6 W 45 lm, Ø 187 mm x 74,5 mm, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8268699
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 625 24
EAN/GTIN:
     3245060625245
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht
Breite = Ø 187 mm
Tiefe = 74,5 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 0,6 W
Schutzart = IP40
Lichtstärke = 45 lm
Lampe geliefert = Ja
Serie = SATI
Lebensdauer = 1h

Entspricht NF C 71-800. Beschriftungsplatte. Kickspot, Selftesting-Systeme, eigenständige Notbeleuchtungseinheit (BAES). Der Legrand 062524 ist eine IP40 eigenständige ECO2 BAES-LED-Beleuchtungseinheit für Evakuierung und Hintergrundbeleuchtung mit einstündiger Leuchtdauer. für die Deckenmontage in öffentlichen Gebäuden und Arbeiten premses 0,6 W Leistungsaufnahme Not-Aus Batterien: 0,8 Ah 2,4 V Ni Cd-Akku Lichtleistung und -dauer der Notstromleuchte: 45 Lumen - 1 Stunde BEAS ECO2
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht
Breite:
Ø 187 mm
Tiefe:
74,5 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
0,6 W
Schutzart:
IP40
Lichtstärke:
45 lm
Lampe geliefert:
Ja
Serie:
SATI
Lebensdauer:
1h
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led decken, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 8268699, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, Legrand, 062524, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.