Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon pin-Diode für Antennenschalter Einfach 100mA 80V SC-79 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8269244
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR8802VH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043083049
Suchbegriffe:
Antennen-Schalter
Diode
diode infineon
diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Durchlassstrom max. = 100mA
Sperrspannung max. = 80V
Ladungsträgerlebensdauer = 500ns
Durchlassspannung max. = 1.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-79
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 0.4pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF = 2.5 Ω@ 1 mA
Abmessungen = 1.2 x 0.8 x 0.55mm
Höhe = 0.55mm
Länge = 1.2mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

PIN-Dioden, Infineon. Eine Vielzahl von PIN-Dioden, die geeignet ist für den Einsatz in HF-Schaltungen und Dämpfungsgliedanwendungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Durchlassstrom max.:
100mA
Sperrspannung max.:
80V
Ladungsträgerlebensdauer:
500ns
Durchlassspannung max.:
1.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-79
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
0.4pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF:
2.5 Ω@ 1 mA
Abmessungen:
1.2 x 0.8 x 0.55mm
Höhe:
0.55mm
Länge:
1.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: 8269244, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, Infineon, BAR8802VH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,99*
€ 33,3081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.