Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon pin-Diode für HF-Dämpfungsglied Serie 100mA 150V SOT-323 (SC-70) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon pin-Diode für HF-Dämpfungsglied Serie 100mA 150V SOT-323 (SC-70) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8269291
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR6404WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043017662
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Diodenkonfiguration = Serie
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Durchlassstrom max. = 100mA
Sperrspannung max. = 150V
Ladungsträgerlebensdauer = 1550ns
Durchlassspannung max. = 1.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Pinanzahl = 3
Diodenkapazität max. = 0.35pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF = 20 Ω@ 1 mA
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Länge = 2mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

PIN-Dioden, Infineon. Eine Vielzahl von PIN-Dioden, die geeignet ist für den Einsatz in HF-Schaltungen und Dämpfungsgliedanwendungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Serie
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Durchlassstrom max.:
100mA
Sperrspannung max.:
150V
Ladungsträgerlebensdauer:
1550ns
Durchlassspannung max.:
1.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Pinanzahl:
3
Diodenkapazität max.:
0.35pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF:
20 Ω@ 1 mA
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.8mm
Höhe:
0.8mm
Länge:
2mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: 8269291, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, Infineon, BAR6404WH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.