Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand LED Notbeleuchtung , 230 V / 0,7 W 320 lm, 187 mm x 74,5 mm, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8272708
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 625 64
EAN/GTIN:
     5059041462044
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht
Breite = 187 mm
Tiefe = 74,5 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 0,7 W
Schutzart = IP40
Lichtstärke = 320 lm
Lampe geliefert = Ja
Serie = SATI
Lebensdauer = 1h
Nennspannung = 230 V

Entspricht NF C 71-800. Kickspot ECO1-Hintergrund Not-LED-Licht 320 Lm/1 Stunde. Der Legrand Kickspot 062564 ist eine ECO1 IP40 eigenständige einstündige Not-LED Beleuchtungseinheit für die bündige Deckenmontage. Diese Notstromleuchte liefert 320 Lumen Lichtleistung für 1 Stunde bei Notfallsituationen nach einem Stromausfall. für die Deckenmontage in öffentlichen Gebäuden und Arbeiten premses Lichtleistung und -dauer der Notstromleuchte: 320 Lumen - 1 Stunde 0,6 W Leistungsaufnahme Notstromakku: 2,2 Ah 2,4 V NiMH
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht
Breite:
187 mm
Tiefe:
74,5 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
0,7 W
Schutzart:
IP40
Lichtstärke:
320 lm
Lampe geliefert:
Ja
Serie:
SATI
Lebensdauer:
1h
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led decken, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 8272708, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, Legrand, 062564, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,63*
€ 567,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,86*
€ 561,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,48*
€ 543,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,96*
€ 505,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,34*
€ 465,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.