Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murr Elektronik 7000 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4.0A Einbaumontage, Schraubanschluss IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8272789
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-13521-9720050
EAN/GTIN:
     5059045269700
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Einbaumontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP65, IP67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Verbindungstyp = Steckbar
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur max. = +85°C

EN60529. M12-Anbausteckverbinder für Flanschbefestigung. M12-Anbausteckverbinder für Flanschbefestigung von Murr Elektronik, angeboten als 4-polige und 5-polige Stecker und Buchsenvarianten mit A-Codierung und TPE-Drähten von 0,5 Metern Länge. Die 4-adrigen (braun, weiß, schwarz und blau) und die 5-adrigen Ausführungen (braun, weiß, blau, schwarz, grau) sind mehradrige Kabel mit 0,34 mm ;sup>2 ;/sup> und PP-Isolierung. Die Steckverbinderkontakte sind auf eine maximale Strombelastbarkeit von 5 A und eine Gesamtbetriebsspannung von maximal 250 V ac/dc für 4-polige Steckverbinder und 125 V ac/dc für 4-polige M12-Steckverbinder ausgelegt. Diese strapazierfähigen M12-Anbausteckverbinder haben die Schutzart IP67 im gesteckten Zustand. Betriebsspannung: max. 250 V ac/dc (4-polig), 125 V ac/dc (5-polig) Anzahl der Drähte: 4 oder 5 x 0,34 mm ;sup>2 ;/sup> Gewinde: M12 x 1 mm IP67 nach dem Stecken Betriebstemperaturbereich: -40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Einbaumontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP65, IP67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Verbindungstyp:
Steckbar
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 8272789, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Murrelektronik Limited, 7000135219720050, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 11,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,85*
€ 11,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,34*
€ 12,27*
€ 5,46*
ab € 9,24*
€ 13,21*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,89*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.