| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8274495 Herst.-Nr.: L80214A0000 EAN/GTIN: 5059045283195 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aderzahl = 4 Mantelmaterial = PUR Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = M12 Kodierung = D Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Patchkabel, Serie STX M12x1, 4-polig, D-codiert. 4-polige Cat5e-Patchkabel Telegartner STX M12x1 mit D-Codierung, ideal für Ethernet-Anwendungen. Diese runden M12-Steckverbinder-Kabelgarnituren mit Schraubverriegelung können Datenraten von bis zu 100 Mbit/s in der PROFINET-Umgebung übertragen. Erhältlich in M12 auf M12 und M12 auf RJ45 in einer Reihe von Längen. Die 4-poligen Patchkabel der Serie STX M12x1 können für zahlreiche Anwendungen wie Sicherheits- und Videoüberwachungssysteme, Produktion und Fertigung, erneuerbare Energien sowie zur Verwendung in Datensystemen von Schienenfahrzeugen eingesetzt werden. Staubgeschützt und wasserdicht, Schutzart IP67 (RJ45 mit IP20) Robustes Druckgussgehäuse 360-Grad-Abschirmung Vibrationsschutz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aderzahl: | 4 | Mantelmaterial: | PUR | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | M12 | Kodierung: | D | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Stecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, profinet kabel 7.5m, 8274495, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Telegärtner, L80214A0000, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Telegartner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |