Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ N, L. 100m, max. +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ N, L. 100m, max. +105°C
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ N, L. 100m, max. +105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8275640
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8275640
EAN/GTIN:
     5056112196594
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge = 100m
Temperatursensor-Typ = N
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 7/0,2mm
Kabelprofil = Flaches Paar
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC

RS Pro Thermoelement und Verlängerungsdraht Typ N, -10 °C → +105 °C 2-adrige PVC-Ummantelung, 100 mBenötigen Sie ein Thermoelement und einen Verlängerungsdraht, um einen Temperatursensor für einen Thermostat zu bauen? Dieses Kabel aus der RS Pro Serie ist mit Durable PVC isoliert, wodurch es sowohl wasserdicht als auch sehr flexibel ist. Mit einem großen Betriebstemperaturbereich kann er bis zu -10 °C ohne Risse und bis zu +105 °C ohne Schmelzen verwendet werden. Es ist in einer Länge von 100 m erhältlich. Jedes flache Leiterpaar hat sieben Litzen von 0,2 mm. Das Kabel verfügt über farbcodierte Adern und Ummantelung, die anzeigen, dass es als sicheres Thermoelementkabel der Toleranzklasse 2 gemäß IEC-584-3 zertifiziert ist. Es wurde außerdem streng geprüft, um sicherzustellen, dass es keine Schäden an Geräten durch elektrostatische Entladung verursacht (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Sie werden feststellen, dass das Kabel RoHS-konform ist, d. H. Es enthält minimale Mengen an gefährlichen Substanzen.Eigenschaften und Vorteile• Thermoelement Typ N und Verlängerungskabel für den Einsatz in Temperaturerfassungsanwendungen • PVC-Außenmantel • Länge: 100 m • Flaches Aderpaar mit sieben Litzen von 0,2 Mm • Minimale Betriebstemperatur von -10 °C ohne Risse • Maximale Betriebstemperatur von + 105 °C ohne Schmelzen • entspricht der Norm IEC-584-3 als Toleranzklasse 2 Thermoelementkabel • konform mit ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 (Elektrostatische Entladung) und RoHS (gefährliche Substanzen)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
100m
Temperatursensor-Typ:
N
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
7/0,2mm
Kabelprofil:
Flaches Paar
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Thermoelement, Thermoelemente, Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ n, alarmkabel 100m, alarmkabel, 8275640, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ912RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6667365
ab € 19,63*
Zubehör
RS Pro
4559821
ab € 3,90*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,87*
Zubehör
RS Pro
4559843
ab € 3,84*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.472,99*
Zubehör
RS Pro
4560001
ab € 6,52*
Zubehör
RS Pro
4560017
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.