| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8275656 Herst.-Nr.: 8275656 EAN/GTIN: 5056112196631 |
| |
|
| | |
| Isoliermaterial = PVCm Betriebstemperatur max. = +105°C Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Aderlitzen = 7/0,2mm Kabelprofil = Flaches Paar Litzenzahl = 2 Erfüllte Normen = IEC
PVC-Thermoelementkabel, 2-adrig, flach. Litzenleiter verfügbar, entweder 7/0,2, 13/0,2 oder 23/0,2 mm Kompensierende Thermoelemente VX (KCB) und U (RCA) für den Typ K bzw. R/S Isolierung ausgelegt für –10 °C bis +105 °C. Diese flachen 2-adrigen PVC-isolierten Verlängerungs- und Kompensationskabel sind erhältlich für die Thermoelementtypen J, K, T und N. Die Universal-Thermoelementkabel sind sehr flexibel und wasserdicht. Wahlweise erhältlich mit 10, 25, 100 und 200 m Länge Weitere Informationen: | | Isoliermaterial: | PVCm | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Aderlitzen: | 7/0,2mm | Kabelprofil: | Flaches Paar | Litzenzahl: | 2 | Erfüllte Normen: | IEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Thermoelement, Thermoelemente, Thermoelementleitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 10m, 8275656, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ915RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire |
| | |
| |