Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PTFE-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 50m, max. +260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PTFE-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 50m, max. +260°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8275785
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8275785
EAN/GTIN:
     5056112197027
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Länge = 50m
Temperatursensor-Typ = K
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 7/0,2mm
Kabelprofil = Flaches Paar
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC

PTFE-Thermoelementkabel, isoliert, 2-adrig, flach. PTFE-Kabel, isoliert, 2-adrig, flach Ein Paar PTFE-isolierte Leiter, flach verlaufend, mit PTFE-Ummantelung Gute mechanische Festigkeit und Flexibilität, Beständigkeit gegen Öle, Säuren und andere schädliche Flüssigkeiten Geeignet für Anwendungen mit Dampf und Druck, Autoklav, bei der Sterilisation usw. Thermoelementtypen K, J und T mit 7/0,2 mm Drahtlitzenleiter Massiver Leiter, 1/0,3 mm, Option für Typ T 10, 25 ; 50 Meter Rollenlängen
Weitere Informationen:
Länge:
50m
Temperatursensor-Typ:
K
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
7/0,2mm
Kabelprofil:
Flaches Paar
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, 8275785, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ954RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,06*
€ 561,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,62*
€ 557,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,40*
€ 535,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,12*
€ 499,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559758
ab € 3,29*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.681,71*
Zubehör
RS Pro
4559972
ab € 3,84*
Zubehör
RS Pro
4559988
ab € 5,46*
Zubehör
RS Pro
3630222
ab € 109,02*
Zubehör
RS Pro
3817132
ab € 97,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.