Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 1/0,2mm PTFE-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ T, L. 10m, max. +260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ungeschirmt 1/0,2mm PTFE-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ T, L. 10m, max. +260°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8275817
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8275817
EAN/GTIN:
     5056112197119
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Länge = 10m
Temperatursensor-Typ = T
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 1/0,2mm
Kabelprofil = Paarverdrillt
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC

PTFE-Thermoelementkabel, isoliert, 2-adrig, paarverdrillt. PTFE, 2-adrig, paarweise verdrillt, zur Verlängerung oder Bildung einfacher Thermoelemente Ein Paar isolierte PTFE-Leiter, verdrillt Thermoelementtypen K, T, J ; N. Gute mechanische Festigkeit und Flexibilität, Beständigkeit gegen Öle, Säuren und andere schädliche Flüssigkeiten Geeignet für Anwendungen mit Dampf und Druck, Autoklav, bei der Sterilisation usw. 10, 25, 50 ; 100 Meter Rollenlängen Toleranzklasse 1 für optimale Genauigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Temperatursensor-Typ:
T
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
1/0,2mm
Kabelprofil:
Paarverdrillt
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ t, thermoelement typ t, thermoelement, 8275817, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ964RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559916
ab € 3,88*
Zubehör
RS Pro
4559922
ab € 3,27*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.681,71*
Zubehör
RS Pro
4560045
ab € 6,50*
Zubehör
RS Pro
4560051
ab € 6,36*
Zubehör
RS Pro
3630222
ab € 109,02*
Zubehör
RS Pro
3817132
ab € 97,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.