Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 1/0,2mm PTFE-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ T, L. 100m, max. +260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ungeschirmt 1/0,2mm PTFE-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ T, L. 100m, max. +260°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8275820
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8275820
EAN/GTIN:
     5056112197126
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Länge = 100m
Temperatursensor-Typ = T°C
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 1/0,2mm
Kabelprofil = Paarverdrillt
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC

PTFE-Thermoelementkabel, isoliert, 2-adrig, paarverdrillt. PTFE, 2-adrig, paarweise verdrillt, zur Verlängerung oder Bildung einfacher Thermoelemente Ein Paar isolierte PTFE-Leiter, verdrillt Thermoelementtypen K, T, J ; N. Gute mechanische Festigkeit und Flexibilität, Beständigkeit gegen Öle, Säuren und andere schädliche Flüssigkeiten Geeignet für Anwendungen mit Dampf und Druck, Autoklav, bei der Sterilisation usw. 10, 25, 50 ; 100 Meter Rollenlängen Toleranzklasse 1 für optimale Genauigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
100m
Temperatursensor-Typ:
T°C
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
1/0,2mm
Kabelprofil:
Paarverdrillt
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ t, thermoelement typ t, thermoelement, 8275820, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ966RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6667365
ab € 19,67*
Zubehör
RS Pro
4559916
ab € 3,87*
Zubehör
RS Pro
4559922
ab € 3,26*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.673,58*
Zubehör
RS Pro
4560045
ab € 6,49*
Zubehör
RS Pro
4560051
ab € 6,34*
Zubehör
RS Pro
3630222
ab € 109,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.