Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Geschirmt 7/0,2mm PVC Mylar-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ N, L. 25m, max. +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8275909
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8275909
EAN/GTIN:
     5056112197386
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Leitungen abgeschirmt
Thermoelement
Länge = 25m
Betriebstemperatur max. = +105°C
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Aderlitzen = 7/0,2mm
Kabelprofil = Flaches Paar
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC

PVC-Thermoelementkabel, isoliert und geschirmt. 10, 25, 50, 100 und 200 m Länge. Diese PVC-isolierten und geschirmten Thermoelementverlängerungen und Kompensationskabel wurden mit verdrillten Adern und geschirmtem Kabel konzipiert, um elektrische Störsignale zu mindern. Universalkabel von hoher Qualität, äußerst wasserdicht und flexibel. Wahlweise erhältlich als Thermoelementverlängerungstypen K, J, T, N und Ausgleichstyp VX (KCB) für Thermoelementtyp K.
Weitere Informationen:
Länge:
25m
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Aderlitzen:
7/0,2mm
Kabelprofil:
Flaches Paar
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ n, leitungen abgeschirmt, thermoelement typ n, 8275909, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ990RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6667365
ab € 19,61*
Zubehör
RS Pro
4559821
ab € 3,89*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS Pro
4559843
ab € 3,83*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.681,71*
Zubehör
RS Pro
4560001
ab € 6,52*
Zubehör
RS Pro
4560017
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.