Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einpressmutter M3, Loch ø 4.75mm, Nennaussen ø 7.1mm, 1.1mm / 1.14mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-827596
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     827596
EAN/GTIN:
     5056111938225
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
setzmutter verzinkt m3
einpressmutter m3
Gewindegröße = M3
Befestigungslochdurchmesser = 4.75mm
Nennaußendurchmesser = 7.1mm
Nenntiefe = 1.6mm
Material = Stahl
Finish = Blank passiviert, Zink
Materialstärke max. = 1.14mm
Materialstärke min. = 1.1mm

Selbstklinkende Muttern von RS Pro. Selbstklinkende Muttern von RS Pro mit starkem Gewinde und einer Vielzahl von Gewindegrößen. Diese Klemmmuttern sind für den Einsatz als Blechbefestigungen geeignet. Eine Klemmmutter wird in der Regel in Aluminium-, Stahl- oder Edelstahlblechen eingebaut und kann auch als selbstsichernde Mutter oder bündige Mutter bezeichnet werden. Diese Muttern sind einfach zu verwenden und hinterlassen eine bündige Oberfläche mit dem Metallblech. Selbstsichernder Muttern werden mit einer parallelen Quetschkraft installiert, sodass ein Zugang zu beiden Seiten der Platte erforderlich ist. Optionen: ; 827-596 827-596 - selbstsichernde Mutter, Nr. 1 x M3 ; 827-603 827-603 - selbstsichernde Mutter, Nr. 2 x M3 ; 827-619 827-619 - selbstsichernde Mutter, Nr. 3 x M3 ; 827-625 827-625 - selbstsichernde Mutter, Nr. 0 x M4 ; 827-631 827-631 - selbstsichernde Mutter, Nr. 1 x M4 ; 827-647 827-647 - selbstsichernde Mutter, Nr. 2 x M4 ; 827-653 827-653 - selbstsichernde Mutter, Nr. 1 x M5 ; 827-669 827-669 - selbstsichernde Mutter, Nr. 2 x M5 ; 827-675 827-675 - selbstsichernde Mutter, Nr. 1 x M6. Eigenschaften und Vorteile:. Selbstklinkende Muttern in verschiedenen Gewindegrößen - bieten starke, wiederverwendbare Innengewinde in Platten Gehäuse aus gehärtetem Weichstahl, verzinkt und passiviert gemäß BS3382 Selbstsichernder Muttern sollten mit einem Presswerkzeug oder einer ähnlichen stoßfreien Vorrichtung montiert werden Nicht geeignet für den Einsatz mit Plattenmaterialien mit einer Härte von mehr als 80 Rb (150 VPN). Typische Anwendungen:. Klemmmuttern sind eine Art Befestigungselement, das in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann. Siehe unten einige der häufigsten. Haushaltsgeräte Telekommunikation Die Automobilindustrie Audio Elektrisch Gehäuse. Häufig gestellte Fragen Wie funktionieren Klemmmuttern? Eine Klemmmutter kann durch Einsetzen in ein Loch mit der richtigen Größe installiert werden und dann eine parallele Quetschkraft auf den Kopf der Mutter ausüben. Im Anschluss verläuft das „Eltern -Material in die speziell entwickelte Unter-Kopf-Konfiguration und das Ergebnis ist eine Verbindung, die Traglasten und Drehmomenten widersteht. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M3
Befestigungslochdurchmesser:
4.75mm
Nennaußendurchmesser:
7.1mm
Nenntiefe:
1.6mm
Material:
Stahl
Finish:
Blank passiviert, Zink
Materialstärke max.:
1.14mm
Materialstärke min.:
1.1mm
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, 827596, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Einpressmuttern, RS PRO, 16778, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Clinch Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,85*
€ 14,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,71*
€ 13,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,15*
€ 13,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,41*
€ 12,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,05*
€ 11,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,06*
€ 9,59
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
487151
ab € 21,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.