Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 1/0,2mm Glasfaser-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 25m, max. +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ungeschirmt 1/0,2mm Glasfaser-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 25m, max. +350°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8276066
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8276066
EAN/GTIN:
     5056112197850
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Länge = 25m
Betriebstemperatur max. = +350°C
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 1/0,2mm
Kabelprofil = Flaches Paar
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC

Erhältlich in verschiedenen Rollenlängen. Glasfaser-Thermoelementkabel, 2-adrig, flach. Toleranzklasse 2 gemäß IEC 584 Isolierung ausgelegt für –60 °C bis 350 °C (kurze Zeiträume bis zu 400 °C) Farbcodierung (Adern und Mantel) gemäß IEC-584-3. Flache 2-adrige isolierte Glasfaserkabel in Thermoelementausführung K, J, N oder T. Die Typen KX und TX sind als massive 1/0,3 mm Leiter, JX als 7/0,2 mm Drahtlitzenleiter erhältlich. Isolierte, flache 2-adrige Glasfaser-Bauweise mit Glasfasermatel und durchgehendem Silikonlack. Die Thermoelement-Kabel sind auch verfügbar mit einem Edelstahl-Außengeflecht, das zusätzlichen Schutz bietet.
Weitere Informationen:
Länge:
25m
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
1/0,2mm
Kabelprofil:
Flaches Paar
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, 8276066, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ1040RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,83*
€ 24,15*
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 49,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559758
ab € 3,29*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.681,71*
Zubehör
RS Pro
4559988
ab € 5,46*
Zubehör
RS Pro
3630222
ab € 109,02*
Zubehör
RS Pro
1852357
ab € 92,93*
Zubehör
RS Pro
3817132
ab € 97,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.