Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 3V dc Spule 1-poliger Wechsler Printrelais 16A 15Ω 600mW Bistabiles Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8276296
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5RL-U1-E DC3
EAN/GTIN:
     5059039364138
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 3V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 16A
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 24V dc
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 15Ω
Spulenleistung = 600mW
Betriebstemperatur max. = +85°C

UL, CSA, VDE. G5RL rastend. Flussmittelfest Kriechstrecke und -abstand zwischen Spule und Kontakt: 8 mm. Flach: 15,7 mm max. Höhe
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
3V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
16A
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
24V dc
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
15Ω
Spulenleistung:
600mW
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais omron, steckrelais, 8276296, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G5RLU1EDC3, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,84*
€ 5,82*
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 5,94*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,50*
€ 3,50*
ab € 20,61*
€ 29,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.