Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lattice Semiconductor CPLD ispMACH 4000V 64 Makrozellen 64 I/O EEPROM ISP, 7.5ns TQFP 100-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8276505
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LC4064V-75TN100C
EAN/GTIN:
     5059045271833
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld
Familie = ispMACH 4000V
Anzahl der Makro-Zellen = 64
Anzahl der User I/Os = 64
Speicher-Typ = EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente = 36
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Signalverzögerungszeit = 7.5ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 14 x 14 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 14mm
Breite = 14mm

Produktreihe ispMACH™ 4000V/B/C/Z, Lattice Semiconductor
Weitere Informationen:
Familie:
ispMACH 4000V
Anzahl der Makro-Zellen:
64
Anzahl der User I/Os:
64
Speicher-Typ:
EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente:
36
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Signalverzögerungszeit:
7.5ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
14 x 14 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
14mm
Breite:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 8276505, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Lattice Semiconductor, LC4064V75TN100C, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.