Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
HR10-Rundsteckverbinder
>
Artikel
Hirose HR10 10 Mini Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 2.0A Kabelmontage, Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8278844
Hersteller:
Hirose
Herst.-Nr.:
HR10A-10P-12P(74)
EAN/GTIN:
5059043000350
Suchbegriffe:
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR10
Serie HR10 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.0A
Serie = HR10
Verbindungstyp = Push-Pull
Gehäusematerial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing, Bronze
Push-Pull-Rundsteckverbinder Hirose Serie HR10A. Die Hirose HR10A-Serie ist eine Auswahl von Hochleistungssteckern, -buchsen und -steckdosen. Die Mikro-Rundsteckverbinder sind kompakt, langlebig und leicht. Mit ihrem Miniaturdesign bieten die HR10A-Steckverbinder eine perfekte Lösung für Anwendungen mit hoher Dichte bei begrenztem Platzangebot. Mit einem einfachen Push-Pull-Mechanismus werden Verbinden und Trennen in einem Arbeitsgang erledigt. Ein Fünf-Tasten-Polarisierungssystem für die genaue Ausrichtung sorgt für eine sichere Verbindung und die korrekte Position wird selbst bei Blindverbindungen ermittelt. • Kabelmontagestecker mit Stiftkontakten passen zu Buchsen für Frontplattenmontage mit Buchsenkontakten für Kabel-Tafel-Anwendungen • Kabelmontierte Stecker mit männlichen Kontakten passen zu kabelmontierten Buchsen mit weiblichen Kontakten für Kabel-zu-Kabel-Anwendungen (in-line) Crimp- oder Lötanschluss. Geeignete Kontakte finden Sie unter den Teilenummern ; 184-6463 184-6463 und ; 184-6476 184-6476 für Buchsenkontakte und ; 764-4543 764-4543 und ; 166-4963 166-4963 für Stiftkontakte. Es sind zwei Handcrimpwerkzeuge erhältlich, siehe Teilenummern ; 772-7112 772-7112 oder ; 772-7115 772-7115. Eigenschaften und Vorteile. • Fünf-Tasten-Polarisation für eine genaue Ausrichtung• Einfach wirkender Push-Pull-Kopplungsmechanismus• Hochdichte Montage für platzsparende Montage• Kompakte und leichte Bauweise• Löt- oder Crimpkontakte. Anwendungen. Die Steckverbinder der Serie HR10A sind ideal für den Einsatz in gewerblichen, industriellen, elektronischen und elektrischen Kleingeräten. Einige der häufigsten sind:. • Computer und Peripheriegeräte• Audioanlagen• Videogeräte• Tragbare drahtlose Geräte• Messeinrichtungen• Messtechnik. Häufig gestellte Fragen. F – Wie haltbar sind die Steckverbinder? A – Die HR10A-Steckverbinder werden aus robusten technischen Materialien hergestellt. Sie sind robust und zuverlässig. F – Gibt es Zubehör? A – Für einen zusätzlichen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit steht eine Auswahl an runden Staubkappen zur Verfügung. Staubschutzkappen schützen den Steckverbinder bei Nichtgebrauch. ; 764-5063 764-5063 ist eine Staubkappe für Steckverbinder mit Gehäusegröße 7 ; 764-5060 764-5060 ist eine Staubkappe für Steckverbinder mit Gehäusegröße 10 ; 764-5067 764-5067 ist eine Staubkappe für Steckverbinder mit Gehäusegröße 13
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.0A
Serie:
HR10
Verbindungstyp:
Push-Pull
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing, Bronze
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Industrie / Automation Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
rundsteckverbinder hr10
,
8278844
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Industrie / Automation Steckverbinder
,
Hirose
,
HR10A10P12P(74)
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Industrial Circular Connectors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,11*
€ 23,36*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,27*
€ 25,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,94*
€ 28,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose HR10 10 Mini Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 2.0A Kabelmontage, Lötanschluss
Hirose
HR10A-10J-12S(73)
ab € 10,95*
Zubehör
Hirose HR10 10 Mini Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 2.0A, Tafelmontage, Lötanschluss
Hirose
HR10A-10R-12S(71)
ab € 5,69*
Zubehör
Hirose HR10 Rundsteckverbinderkontakt Größe 1mm / 2A, für Serie HR10 Crimp, 30 → 26 AWG
Hirose
HR10-PC-112
ab € 0,0853*
Zubehör
Rundsteckverbinder, HR10 Series, Einbaubuchse, 12 Kontakt(e), Lötbuchse
Hirose
HR10A-10R-12SB(71)
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen