| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8279888 Herst.-Nr.: C091 31H006 101 4 U EAN/GTIN: 5059041033473 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M16 Verbindungstyp = Schraubkupplung Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 7A Betriebsspannung = 100 V Schutzart = IP68 Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt DIN-Nummer = DIN EN 61076-2-106 Serie = C 091 D+ Gehäusematerial = Zinkdruckguss Betriebstemperatur max. = +100°C
IEC 60130-9, IEC 60664-1, IEC 60668-1, DIN IEC 60068-2-11, IEC 60529, IEC 60512-13-2, IEC 60512-9-1. Unter Last nicht Trennen oder verbinden. Kabelstecker der Serie C 091 D+. Die Serie C 091 D+ von Rundsteckverbindern von Amphenol bietet ausgezeichnete Haltbarkeit und Leistung mit einer Schraubverriegelung gemäß IEC 61076-2-106, Schutzart IP68, 360° Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen und interner Zugentlastung. Diese Rundsteckverbinder sind ein Upgrade der C 091 D-Serie mit größerer Lebensdauer und besseren Fähigkeiten. Der Stecker für die Kabelmontage hat einen Metallverriegelungsring mit Gewindekupplung gemäß IEC 60130-9 und ist ideal für viele Anwendungen, einschließlich Medizintechnik, Robotik, Energieanlagen, Computerschnittstellen und vielen anderen. C 091 D+-Steckverbinder sind vollständig kompatibel mit C 091 D-Steckverbindern. Schraubverriegelung gemäß IEC 61076-2-106 Metallverriegelungsring Schutzart IP68 Interne Zugentlastung Verringerte Montagezeit im Vergleich zu C 091 D Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M16 | Verbindungstyp: | Schraubkupplung | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 7A | Betriebsspannung: | 100 V | Schutzart: | IP68 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | DIN-Nummer: | DIN EN 61076-2-106 | Serie: | C 091 D+ | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss | Betriebstemperatur max.: | +100°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Stecker, amphenol rundsteckverbinder c091, c091 rundsteckverbinder, din-stecker 6-polig, 8279888, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, C09131H0061014U, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| |