Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriegestützte Stromversorgung , 13.8V dc / 3A 42W 195 → 253V ac Geschlossen, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriegestützte Stromversorgung , 13.8V dc / 3A 42W 195 → 253V ac Geschlossen, Wandmontage
RS PRO Batteriegestützte Stromversorgung , 13.8V dc / 3A 42W 195 → 253V ac Geschlossen, Wandmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-8280184
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8280184
EAN/GTIN:
     5056112199014
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 13.8V dc
Ausgangsstrom = 3A
Nennleistung = 42W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 195 → 253V ac
Montagetyp = Wandmontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 240mm
Breite = 225mm
Tiefe = 80mm
Wirkungsgrad = >70%
Temperatur min. = 0°C

Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. RS – Schaltnetzteile für Wandmontage mit Batteriepufferung. Schaltnetzteile für Wandmontage mit integrierter Batteriepufferschaltung, die bei einem Stromausfall automatisch aktiviert wird und so die Weiterversorgung sicherstellt. Diese Netzteile für Wandmontage mit Batteriepufferung sind ideal für Anwendungen, bei denen eine Batteriepufferung benötigt wird, wie Gebäudemanagement-Systeme, biometrische Anzeigen, CCTV-Überwachungsgeräte, Zugangskontrolle, elektromagnetische Schlösser und Türzugangssysteme. UK- und europäische Eingangsspannung Geringer Platzbedarf Zinkblechkonstruktion Integriertes Ladegerät für Bleiakkus Betriebsanzeige Schutz: Überlast, Kurzschluss und versehentliches Vertauschen der Batterieklemmen 100 % Volllast Burn-In-Test
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
13.8V dc
Ausgangsstrom:
3A
Nennleistung:
42W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
195 → 253V ac
Montagetyp:
Wandmontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
240mm
Breite:
225mm
Tiefe:
80mm
Wirkungsgrad:
>70%
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 8280184, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, T4921AD, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.