Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
KFZ-Elektrik, Fahrzeugbeleuchtung
>
Zigarettenanzünder KFZ
>
Ladegerät Zigarettenanzünder
>
Artikel
RS PRO Autoladegerät, 12V dc Input 5V dc Output, 0°C Temp. min. +25°C Temp. max., 10W USB 2 x 1A, L. 45.3mm B. 23mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8280226
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8280226
EAN/GTIN:
5056112199113
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Eingangsspannung = 12V dc
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsdauerleistung = 10W
Ausgangsanschluss Typ = USB
Ausgangsstrom = 2 x 1A
Länge = 45.3mm
Breite = 23mm
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +25°C
Zweifacher USB-DC/DC-Kfz-Adapter Reisen war und wird ein großer Teil unseres Lebens sein. Daher benötigen Sie ein zuverlässiges Ladegerät in Ihrem Auto, das jederzeit einsatzbereit ist. Wir stellen Ihnen das USB-Auto-Ladegerät RS Pro mit zwei USB-Ladegeräten vor, das sich für Autos, Lastwagen, Wohnmobile, Boote und vieles mehr eignet. Dieser Auto-USB-Adapter ist integriert, um bis zu 2 USB-Geräte gleichzeitig über den Zigarettenanzünder (Standard - 12 V) aufzuladen, was bedeutet, dass sich kein Kabel in der Nähe befindet. Das Auto-Ladegerät ist klein, kompakt und verfügt über Überlast- und Kurzschlussschutz. Das Ladegerät arbeitet ohne Unterbrechung für ca. 50000 Stunden, gemäß MTBF-Berechnung (mittlere Zeit zwischen Ausfällen). Ingenieure haben unsere Kfz-Ladegeräte als vergleichbare Qualität wie die führenden Marken ohne einen Premium-Preis bezeugen. Eigenschaften und Vorteile Gealterter Eingang 12 V dc Eingangsstrom: 30 mA Klein und kompakt Dieser Auto-Ladegerät-Adapter verfügt über 2 x 1 A USB-Ausgang Überlast- und Kurzschlussschutz ERP Stufe 5 RoHS-kompatibel Der USB-Auto-Ladegerät-Adapter bietet über 50000 Stunden Nutzung gemäß MTBF Zigarettenanzünderanschluss Betriebstemperatur: 0 °C bis 25 °C. Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C. Betriebsfeuchtigkeit: 20 % bis 90 % Lagerfeuchtigkeit: 0 % bis 100 % Abmessungen: 23 mm x 43,3 mm Häufig gestellte Fragen Ist es in Ordnung, das USB-Ladegerät angeschlossen zu lassen? Es besteht keine Notwendigkeit, sich Sorgen zu machen, da das Ladegerät beim Anschließen keine Gefahr darstellt. Was ist ein USB-Auto-Ladegerät? Das USB-Auto-Ladegerät ist ein kleines Gerät, das an den Zigarettenanzünder eines Fahrzeugs angeschlossen wird und über eine oder mehrere USB-Steckdosen mit Stromversorgung verfügt. Sie können zwischen einer einzelnen USB-Buchse oder zwei oder mehr Buchsen wählen. Es ermöglicht Ihnen, mehr als ein Gerät gleichzeitig aufzuladen.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12V dc
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsdauerleistung:
10W
Ausgangsanschluss Typ:
USB
Ausgangsstrom:
2 x 1A
Länge:
45.3mm
Breite:
23mm
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+25°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Spannungswandler
>
Autoladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Zigarettenanzünder-Ladegerät
,
kfz zigarettenanzünder ladegerät
,
8280226
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Spannungswandler
,
Autoladegeräte
,
RS PRO
,
T5297ST
,
Power Supplies & Transformers
,
Voltage Converters
,
Car Chargers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen