Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 6-adrig x 0,35 mm² Grau, 30m, 22 AWG, ungeschirmt
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8282269
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
1176C SL005
EAN/GTIN:
5059039011575
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = Alpha Essentials
Aderzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 30m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Außendurchmesser = 5.46mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE, CSA, UL
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials
Aderzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Außendurchmesser:
5.46mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE, CSA, UL
Aderlitzen:
7/0,25 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
alarmkabel 6-adrig
,
alarmkabel
,
datenkabel 30m
,
8282269
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Alpha Wire
,
1176CSL005
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Control Cable
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
46
€ 14,99*
ab € 24,16*
€ 44,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,01*
€ 47,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,89*
€ 71,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,17*
€ 84,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,02*
€ 82,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 63,54*
€ 75,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,05*
€ 70,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,42*
€ 68,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,89*
€ 60,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,69634* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools 3759 Abisolierzange Schwarz, Gelb
C.K Tools
330012
ab € 22,62*
Zubehör
Jokari 10160 Abisolierzange Edelstahl, Gelb
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,05*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
Jokari 30140 No. 14 Strip Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, Flachkabel 4 bis 13 mm 0.8 bis 2.5 mm²
JOKARI-Krampe
30140
ab € 11,10*
Zubehör
Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,58*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-ABI-050-RC SUMMER, ELEKTROMECHANISCH, 5V DC
Multicomp
MP-ABI-050-RC
ab € 1,57*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen