Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 9-adrig x 0,35 mm² Grau, 30m, 22 AWG, Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8282474
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1299C SL005
EAN/GTIN:
     5059039012015
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = Alpha Essentials
Aderzahl = 9
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Außendurchmesser = 6.35mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE, CSA, UL
Betriebstemperatur min. = -20°C

ULAWM 2576 (150 V), VW-1, UL CM, CSA FT4. Mehradriges 300-V-Kabel mit Folienschirmung. Das mehradrige Kabel mit Folienschirmung kann verwendet werden, wenn die EMI-Werte mäßig sind. Sie bieten eine gute Hochfrequenzabschirmung. Eigenschaften und Vorteile Leiter aus verzinnter Kupferlitze Eine Aluminium-/Polyesterfolienschirmung sorgt für zusätzliche Festigkeit und Isolierung PVC-Isolierung Schwer entflammbarer Komplett-PVC-Mantel
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials
Aderzahl:
9
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Außendurchmesser:
6.35mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE, CSA, UL
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 30m, alarmkabel, datenleitung 9adrig, 8282474, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 1299CSL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 114,89*
€ 175,86*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 202,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,00*
€ 218,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 218,10*
€ 259,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 211,25*
€ 251,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 194,67*
€ 231,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 182,86*
€ 217,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 166,00*
€ 197,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 5,53334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 12 02
ab € 78,96*
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,62*
Zubehör
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,05*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,92*
Zubehör
Ettinger
014.10.071
ab € 0,278*
Zubehör
Ideal Industries
45-417
ab € 39,62*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
Zubehör
SMC
TBR-1
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.