Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 4-adrig x 0,35 mm² Grau, 30m, 22 AWG, Geflecht, Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8282506
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6340 SL005
EAN/GTIN:
     5059039008346
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 4x1mm2
Serie = Alpha Essentials
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Außendurchmesser = 5.36mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE, CSA, UL
Aderlitzen = 7/0,25 mm°C

UL AWM 2464 VW-1, UK CM, CSA CMG FT4. 300 V Folien- /Geflechtschirmung mehradrige Kabel. Die FOLIE/GEFLECHT mehradrige Kabel ist eine ausgezeichnete Wahl für hohe elektromagnetische Ebenen.
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Außendurchmesser:
5.36mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE, CSA, UL
Aderlitzen:
7/0,25 mm°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 30 m, 8282506, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 6340SL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 53,76*
€ 86,64*
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 103,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 112,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 112,95*
€ 134,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 110,99*
€ 132,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,01*
€ 120,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,43*
€ 111,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,51*
€ 98,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,75034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.