Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G3NA DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 264 V ac / 3 A (ohne Kühlkörper), 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-8286808
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3NA-205B-UTU DC5-24
EAN/GTIN:
     4536854920325
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
omron halbleiterrelais
Laststrom max. = 3 A (ohne Kühlkörper), 5 A (mit Kühlkörper)
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 264 V ac
Lastspannung min. = 19 V ac
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Laststrom min. = 0,1 A
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Phototriac-Kupplung
Relaistyp = Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich = 19 → 264V ac
Abmessungen = 43 x 27 x 58mm
Höhe = 58mm

G3NA-205B-UTU DC5-24 Allzweck-Halbleiterrelais. Die G3NA-Serie der Halbleiterrelais zeichnet sich durch kompakte Merkmale mit gleichmäßigem Montageabstand aus, einschließlich eines integrierten Varistors, der externe Stöße absorbiert. Anzeigen sind im Lieferumfang enthalten, ebenso wie eine Schutzabdeckung für zusätzliche Sicherheit, Schraubanschluss. UTU-Zertifizierungsmodell. Merkmale und Vorteile des G3NA-205B-UTU DC5-24 Universal Halbleiterrelais. • Phototriac-Kupplung.• Nulldurchgangsfunktion.• Gelbe Anzeige.• Anwendbare Ausgangsbelastung 5 A bei 24 bis 240 V ac (Wenn das Halbleiterrelais mit Silikonfett verwendet wird, das je nach Umgebungstemperatur auf den Kühlkörper aufgebracht wird).• Nenneingangsspannung 5 bis 24 V dc.• Schraubanschluss.• Hockey-Puck-Stil. Halbleiterrelais – Elektronikrelais Eingangsnennleistung bei 25 °C Umgebungstemperatur. • Betriebsspannung 4 bis 32 V dc• Impedanz 7 mA max (bei einem Konstantstrom-Eingangsschaltungssystem beträgt UTU max. 15 mA)• Anzugsspannung 4 V dc max.• Abfallspannung 1 V dc min. Halbleiterrelaisausgang. • Nennlastspannung 24 bis 240 V ac• Lastspannungsbereich 19 bis 264 V ac• Laststrom mit Kühlkörper 0,1 bis 5 A bei 40 °C• Laststrom ohne Kühlkörper 0,1 bis 3 A bei 40 °C• Einschaltstrom 60 A (60 Hz, 1 Zyklus). G3NA-205B-UTU DC5-24 Halbleiterrelais Zusätzliche Eigenschaften. • Betriebszeit 1/2 des Laststromquellenzyklus + max. 1 ms (DC-Eingang)• Betriebszeit 3/2 des Laststromquellenzyklus + max. 1 ms (AC-Eingang)• Ausgang EIN Spannungsabfall 1,6 V (RMS) max.• Leckstrom 5 mA max (bei 100 V dc), 10 mA max (bei 200 V ac).• Vibrationsfestigkeit – Zerstörung – 10 bis 55 bis 10 Hz, einfache 0,75-mm-Amplitude (doppelte 1,5-mm-Amplitude).• Stoßfestigkeit – Zerstörung – 1000 m/s²• Betriebsumgebungstemperatur –30°C bis 80°C• Halbleiterrelais Gewicht 60 g• RoHS-konform.• UTU zertifiziert Befestigungsplatte für die G3NA Serie von Halbleiterrelais. Teilenummer R99-11, Bestellnummer (8278478) 8278478. One-Touch-Montageplatte. Was bedeutet Nulldurchgangsfunktion bei Halbleiterrelais? Die Nulldurchgangsfunktion ermöglicht es dem Relais, einzuschalten, wenn sich das AC-Lastnetzteil dem Wert 0 V nähert, und unterdrückt so jedes Rauschen, das bei einem plötzlichen Anstieg des Laststroms entsteht. Die Nulldurchgangsfunktion ist wirksam bei 2 Arten von Lärm: Lärm auf Stromleitungen und Lärm, der in den Freiraum abgegeben wird.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
3 A (ohne Kühlkörper), 5 A (mit Kühlkörper)
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
264 V ac
Lastspannung min.:
19 V ac
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Laststrom min.:
0,1 A
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Phototriac-Kupplung
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich:
19 → 264V ac
Abmessungen:
43 x 27 x 58mm
Höhe:
58mm
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 8286808, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G3NA205BUTUDC524, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,60*
€ 26,39*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 17,12*
€ 27,25*
€ 6,90*
ab € 28,97*
€ 43,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.