Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G3NE Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 264 V ac / 20 A (mit Kühlkörper), 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8286842
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3NE-220T-US DC24
EAN/GTIN:
     5059039371204
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
omron halbleiterrelais
Laststrom max. = 20 A (mit Kühlkörper), 5 A (ohne Kühlkörper)
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 264 V ac
Lastspannung min. = 75 V ac
Steuerspannung min. = 19,2 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 19,2 → 28,8 V dc
Laststrom min. = 0,1 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Phototriac
Einschaltzeit max. = 1/2 Zyklus
Abmessungen = 47.5 x 37.5 x 11.5mm
Tiefe = 37.5mm

Serie G3NE. Kompakte Elektronikrelais der Serie G3NE von Omron, 5 bis 20 A. Vielzahl an Funktionen:. Dedizierte, hochwertige kompakte Aluminium-Leiterplatten und Stromversorgungselemente. Integrierter Varistor absorbiert effektiv externe Stromstöße.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
20 A (mit Kühlkörper), 5 A (ohne Kühlkörper)
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
264 V ac
Lastspannung min.:
75 V ac
Steuerspannung min.:
19,2 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
19,2 → 28,8 V dc
Laststrom min.:
0,1 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Phototriac
Einschaltzeit max.:
1/2 Zyklus
Abmessungen:
47.5 x 37.5 x 11.5mm
Tiefe:
37.5mm
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 8286842, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G3NE220TUSDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.