Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G7L Monostabiles Relais, Steckrelais DPST 25A 24V ac Spule / 2.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G7L Monostabiles Relais, Steckrelais DPST 25A 24V ac Spule / 2.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-8287113
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L-2A-TUBJCB-AC24
EAN/GTIN:
     5059039367658
Suchbegriffe:
Steckrelais
24v ac steckrelais
steckrelais omron
steckrelais 24v
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Flanschbefestigung
Schaltstrom = 25A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Länge = 68.5mm
Spulenwiderstand = 303Ω
Spulenleistung = 2.5W
Tiefe = 33.5mm
Schaltleistung AC max. = 5,5 kVA

Serie G7L. Die Universal-Relais der Serie G7L von Omron. Perfekt für Steuerungen von Flüssigkeitspumpen mit hohem Einschaltstrom: Pool/Whirlpool, Wasser- aufbereitung, chemische Industrie und andere. Schnellverbindungs-, Schraub- und Leiterplatten-Anschlussklemmen sind ebenfalls erhältlich. Alle G7L-Modelle entsprechen dem Baustandard bis zu UL Klasse B.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Flanschbefestigung
Schaltstrom:
25A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Länge:
68.5mm
Spulenwiderstand:
303Ω
Spulenleistung:
2.5W
Tiefe:
33.5mm
Schaltleistung AC max.:
5,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: 8287113, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G7L2ATUBJCBAC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.