Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G7L Monostabiles Relais, Steckrelais DPST 25A 12V dc Spule / 1.9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G7L Monostabiles Relais, Steckrelais DPST 25A 12V dc Spule / 1.9W
Artikel-Nr.:
     108EL-8287117
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L-2A-TUB-J-CB-DC12
EAN/GTIN:
     5059039366941
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais omron
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Flanschbefestigung
Schaltstrom = 25A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Länge = 68.5mm
Spulenwiderstand = 75Ω
Spulenleistung = 1.9W
Kontaktmaterial = Silberlegierung°C
Schaltleistung AC max. = 5,5 kVA

Serie G7L. Die Universal-Relais der Serie G7L von Omron. Perfekt für Steuerungen von Flüssigkeitspumpen mit hohem Einschaltstrom: Pool/Whirlpool, Wasser- aufbereitung, chemische Industrie und andere. Schnellverbindungs-, Schraub- und Leiterplatten-Anschlussklemmen sind ebenfalls erhältlich. Alle G7L-Modelle entsprechen dem Baustandard bis zu UL Klasse B.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Flanschbefestigung
Schaltstrom:
25A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Länge:
68.5mm
Spulenwiderstand:
75Ω
Spulenleistung:
1.9W
Kontaktmaterial:
Silberlegierung°C
Schaltleistung AC max.:
5,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: steckrelais, steckrelais 12v, 8287117, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G7L2ATUBJCBDC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 10,05*
€ 20,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,51*
€ 27,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.