Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-74 Schaltregler, Eingang 8.5 → 28V dc / Ausgang 5 → 7.5V dc, 1 Ausg., 1.4W, 5.5A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8289276
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-746.5P
EAN/GTIN:
     5059039732463
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 5 → 7.5V dc
Ausgangsstrom = 5.5A
Eingangsspannung = 8.5 → 28V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 1.4W
Wirkungsgrad = 93%
Brumm- und Störspannung = 70mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-74
Netzausregelung = 1%
Breite = 9.1mm

Bei der angegebenen Betriebstemperatur wurde keine Verringerung der Ausgangsleistung berücksichtigt. Der einstellbare Ausgangsspannungsbereich ist in Klammern angegeben. Serie R-7xxxP. Keine Isolierung Positiver Abwärts-Schaltregler, integriert Breiter Eingangsspannungsbereich Über externe Widerstände einstellbare Ausgangsspannung Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Überlast- und kontinuierlicher Kurzschlussschutz Senkrechte Montage, SIP-12 Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 → 7.5V dc
Ausgangsstrom:
5.5A
Eingangsspannung:
8.5 → 28V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
1.4W
Wirkungsgrad:
93%
Brumm- und Störspannung:
70mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-74
Netzausregelung:
1%
Breite:
9.1mm
Weitere Suchbegriffe: 8289276, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R7465P, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.