Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RKE DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 4kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8289324
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RKE-0505S/H
EAN/GTIN:
     5059039719037
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 4kV dc
Länge = 19.6mm
Serie = RKE
Lastausregelung = 0.15
Temperatur max. = +85°C

UL-60950-1. Ungeregelter DC/DC-Wandler Recom ECONOLINE 1W SIP - Serie RKE-xx05S. Ungeregelter DC/DC-Wandler ECONOLINE RKE/H für 1 W mit Einfachausgang und SIP7-Gehäuse. Diese DC/DC-Wandler der Serie RKE-H bieten einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Restwelligkeit im Ausgang. Typische Anwendungen dieser ungeregelten, isolierten SIP7-DC/DC-Wandler sind batteriebetriebene Netzteile und Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad oder hohen Temperaturen. Eigenschaften und Vorteile Kostengünstiger 1-W-Wandler 4 kV dc – 1 Sek. hohe Isolierung Geringe Restwelligkeit im Ausgang Temperaturbereich: -40 bis +85 °C Pinbelegung nach dem Industriestandard
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
4kV dc
Länge:
19.6mm
Serie:
RKE
Lastausregelung:
0.15
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 8289324, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RKE0505SH, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.