| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8290197 Herst.-Nr.: 411-57006 1157-4-GW24-PO-X-BK EAN/GTIN: 5059039182732 |
| |
|
| | |
| Typ = Kabelmuffe Innendurchmesser 1 = 43mm Innendurchmesser 2 = 43mm Kleberbeschichtet = Ja Material = Flüssigkeit resistentes Elastomer Anzahl von Ausbrüchen = 1 Schrumpftemperatur = +135°C Farbe = Schwarz Betriebstemperatur min. = -75°C Betriebstemperatur max. = +150°C Schrumpfdurchmesser 1 = 28.5mm Schrumpfdurchmesser 2 = 10mm
VG 95343 Teil 6 und Teil 18, DEF 59-97, BSG198 Teil 5. Rechtwinklige Kabelschutzmanschette von HellermannTyton. Diese rechtwinkligen Wärmeschrumpftüllen bieten Zugentlastung für Kabelbäume und Kabelanschlüsse.. Eigenschaften und Vorteile • Bietet Zugentlastung für Verbindungskabel • Hergestellt aus quervernetztem Polyolefin • Kann mit einer Vielzahl von Kabelstärken verwendet werden • Einfacher Wiedereintritt zur Reparatur durch Kombination mit Heißkleber Weitere Informationen: | | Typ: | Kabelmuffe | Innendurchmesser 1: | 43mm | Innendurchmesser 2: | 43mm | Kleberbeschichtet: | Ja | Material: | Flüssigkeit resistentes Elastomer | Anzahl von Ausbrüchen: | 1 | Schrumpftemperatur: | +135°C | Farbe: | Schwarz | Betriebstemperatur min.: | -75°C | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Schrumpfdurchmesser 1: | 28.5mm | Schrumpfdurchmesser 2: | 10mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelmuffe, 8290197, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, HellermannTyton, 4115700611574GW24POXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots |
| | |
| |