Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 16A TO-220AB THT Gate Trigger 1V 50mA, 600V, 600V 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 16A TO-220AB THT Gate Trigger 1V 50mA, 600V, 600V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8294023
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T1650H-6I
EAN/GTIN:
     5059042019254
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 16A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 168A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V
Haltestrom max. = 75mA
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 15.9mm
Länge = 10.4mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 15.9mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.5V

TRIAC, 16 A bis 20 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
16A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Gate-Triggerstrom max.:
50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
168A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Haltestrom max.:
75mA
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 15.9mm
Länge:
10.4mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
15.9mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.5V
Weitere Suchbegriffe: 8294023, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, T1650H6I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.