| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8295155 Herst.-Nr.: 8295155 EAN/GTIN: 5056112200369 |
| |
|
| | |
| Dispenser Typ = Tuch Ableitend = Nein Leitfähig = Nein Antistatik = Nein Reinraum = Ja Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
RS Pro Reinraumpoly/Zellulose. Diese Reinraumtücher aus unserer RS PRO-Serie wurden speziell für Anwendungen entwickelt, die eine außergewöhnliche Saugfähigkeit und eine überlegene Festigkeit erfordern. Das Material besteht aus einem wasserverstrickten Vliesstoff aus Zellulosepolyester mit 55 % Zellulose und 45 % Polyester. Seine hervorragende Saugfähigkeit macht ihn ideal für die Überlaufkontrolle in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen sowie für allgemeines Wischen. Verfügbare Optionen: ; 829-5130 829-5130 – Polyester, Zellulosetücher, 300 pro Packung ; 829-5136 829-5136 – Polyester, Zellstofftücher, 100 Stück pro Packung ; 829-5142 829-5142 – Polyester, Zellstofftücher, Packung mit 100 ; 829-5146 829-5146 – Polyester, Zellstofftücher, 100 pro Packung ; 829-5155 829-5155 – Polyester, Cellulosetücher, Packung mit 100 RS PRO bietet eine große Auswahl an Mehrzwecktüchern zu niedrigen Preisen, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind und alle Ihre Anforderungen an die Reinigung erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. Kombiniert die Festigkeit von Polyester und die Saugfähigkeit langer Zellulosefasern Verpackt und verarbeitet in Reinraumumgebungen für weitere Partikelreduzierung Weich, langlebig und sehr saugfähig Mischung aus 55 % Zellulose und 45 % Polyester. Typische Anwendungen:. Mehrzweck-Tücher haben eine Vielzahl von Anwendungen und diese RS Pro Tücher sind geeignet für: Herstellung von pharmazeutischen, biotechnischen und medizinischen Geräten Universal-Wisch- und Polierarbeiten - einschließlich Optik Reinräume der Klasse ISO6-ISO7. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Dispenser Typ: | Tuch | Ableitend: | Nein | Leitfähig: | Nein | Antistatik: | Nein | Reinraum: | Ja | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Elektronik-Wischtücher, Linsen Reinigungspapier, Linsenreinigungs Papier, Linsenreinigungspapier, Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, vliestuch, 8295155, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, RS PRO, 6000550, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners |
| | |
| |