Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborkennzeichnung
>
Labormarker
>
Reinraummarker
>
Artikel
RS PRO Stift, 12, 325mm, 102mm, 265mm
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8295203
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8295203
EAN/GTIN:
5056112200505
Suchbegriffe:
Reinraummarker
Reinraumstift
Typ = Stift
Anzahl = 12
Breite = 265mm
Tiefe = 102mm
Höhe = 325mm
Ableitend = Nein
Leitfähig = Nein
Antistatik = Nein
Reinraum = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
RoHS-Richtlinie 2002/95/EG. RS sterile Reinraumpapier Stifte. Diese Stifte von RS wurden eigens entwickelt für den Einsatz in einer Reinraumumgebung und besitzen zahlreiche spezielle Eigenschaften, um die Kompatibilität mit ISO 5 zu gewährleisten. Leistungsmerkmale:. Sterile - kein Oberfläche Desinfizieren Reinraum Schreibwerkzeuge Geringer Natrium- und Chloridgehalt – Tinte arm an Schwermetallen Nicht schmierende Permanenttinte IPA-kompatibles, chemikalienbeständiges Material. Anwendungen:. Beschriften von Reinraumetiketten Notizen auf Reinraumpapier oder -Notizblöcken
Weitere Informationen:
Typ:
Stift
Anzahl:
12
Breite:
265mm
Tiefe:
102mm
Höhe:
325mm
Ableitend:
Nein
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Nein
Reinraum:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
>
Reinraum-Bürobedarf
Weitere Suchbegriffe:
8295203
,
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
,
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
,
Reinraum-Bürobedarf
,
RS PRO
,
6002004
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping
,
ESD Control & Clean Room
,
Clean Room Office Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,10*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 12 Stück (ab € 5,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 91,76*
€ 109,19
pro Box
ab 2 Boxen
€ 89,27*
€ 106,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 85,19*
€ 101,38
pro Box
ab 10 Boxen
€ 79,67*
€ 94,81
pro Box
ab 20 Boxen
€ 77,18*
€ 91,84
pro Box
ab 500 Boxen
€ 68,10*
€ 81,04
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Autoklavpapier, 250 sheets, 315mm, 255mm, 235mm, A4
RS Pro
8295180
ab € 32,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen