Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Besucherkittel M, Unisex, Polypropylen, Reinraum, Weiß, Reißverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8295237
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295237
EAN/GTIN:
     5056112200611
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Größe = M
Materialeigenschaften = Reinraum
Material = Polypropylen
Geschlecht = Unisex
Farbe = Weiß
Verschlussart = Reißverschluss

RS PRO RS Pro Reinraum-Labormantel. Dieser Labormantel von RS Pro ist ideal für alle Ihre Labor-, Wissenschaft-, Medizin- und Ingenieurarbeiten. Das Tragen eines Laborkitts/einer weißen Schicht als Arbeitskleidung ist für viele Profis üblich, sodass sie mit der Gewissheit arbeiten können, dass sie dies mit ihrer persönlichen Sicherheit und der Sicherheit des Herstellungsprozesses als Priorität tun, indem sie die richtigen Anforderungen an persönliche Schutzkleidung erfüllen. Diese weiße Laborbeschichtung wurde für den Einsatz in einem ISO 5-Reinraum oder in einer Laborumgebung entwickelt. Reinräume sind Umgebungen, die kontrolliert werden, wobei kleine Partikel wie Staub und Mikroben in der Luft den Fertigungsprozess beeinträchtigen können. Diese RS Pro Laborbeschichtung ist Einwegbeschichtung aus einer Polyethylenfaser mit hoher Dichte. Er ist beständig gegen Flüssigkeiten und Partikel und kann in einer Vielzahl von Fertigungsanwendungen wie Medizin, Halbleitertechnik, Mikroelektronik, Pharmazie, Luft- und Raumfahrt und Nahrungsmittelverarbeitung eingesetzt werden. Dieser RS Pro Labormantel ist Unisex und eignet sich daher sowohl für Männer als auch für Frauen. Er ist weiß, hat eine lange Hülse und öffnet und schließt mit einem Reißverschluss. Eigenschaften und Vorteile. • Idealer weißer Mantel für Technik, Medizin und alle Laborarbeiten • Laborbeschichtung erfüllt die ISO 5-Reinraumstandards • Labormantel von Unisex, geeignet für Männer und Frauen • weiß • Einweg-Laborbeschichtung • Labormantel öffnet und schließt mit einem Reißverschluss • Fluidbeständige und partikelgesteuerte Laborbeschichtung. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialeigenschaften:
Reinraum
Material:
Polypropylen
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Weiß
Verschlussart:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, Reinraumkittel, besucherkittel, 8295237, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, RS PRO, 6005002, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Visitor Coats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.