Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reinraum Klebematte für Standardschuhe, 1.65mm x 660mm x 1.14m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reinraum Klebematte für Standardschuhe, 1.65mm x 660mm x 1.14m
RS PRO Reinraum Klebematte für Standardschuhe, 1.65mm x 660mm x 1.14m
Artikel-Nr.:
     108EL-8295290
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295290
EAN/GTIN:
     5056112200772
Suchbegriffe:
Klebematten
Dekontaminationsmatte
Reinraum-Matten
Reinraummatten
Verwendungstyp = Reinraum
Materialstärke = 1.65mm
Länge = 1.14m
Breite = 660mm
Oberflächenstrukturtyp = Glatt
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Anzahl der Materialschichten = 30

RS PRO Klebematten für Reinräume. Eine Serie von Matten von RS PRO mit rutschfester Oberfläche bieten mehrlagige haftende Reinigungsfilmschichten, die Matten zur Erfassung von Schmutz und Staub von Schuhen oder Geräte-Rädern bilden, der in eine kontrollierte Umgebung eindringt. Die Abreißschichten sind nummeriert, sodass man leicht verfolgen kann, wie viele übrig bleiben und wann nachbestellt werden muss. Wie funktionieren sie? Wenn Arbeiter über eine Klebematte gehen, bevor sie einen kontrollierten Bereich betreten, werden Verunreinigungen von ihren Schuhen auf die Klebematte übertragen, wodurch das Risiko von Verunreinigungen im kontrollierten Bereich verringert wird. Eigenschaften und Vorteile. • LDPE-Bodenbelag • Entfernen von Verschmutzungen bei Kontakt • Abziehen, um eine saubere Fläche freizulegen (30 Blätter) • Kein Waschen oder Reinigen von Matten mit schmutzigen Flüssigkeiten und Mops • Einsatz mit oder ohne Rahmen, flache Bauweise • Voller Haftboden hält den Boden sicher und ist dennoch leicht zu entfernen und hinterlässt keine Rückstände • Nummerierte Eckenlaschen für einfaches Entfernen des verwendeten Blatts • Farben: blau oder weiß. Verfügbare Optionen. Wir bieten eine Auswahl an Größen und eine Auswahl aus zwei Farben, blau oder weiß. 8 x 30 Blatt pro Packung. • RS-Best.-Nr.: ; 829-5287 829-5287 Größe 18 Zoll x 45 Zoll - Weiß • RS-Best.-Nr.: ; 829-5281 829-5281 Größe 18 Zoll x 45 Zoll - Blau • RS-Best.-Nr.: ; 829-5290 829-5290 Größe 26 Zoll x 45 Zoll - Weiß • RS-Best.-Nr.: ; 829-5293 829-5293 Größe 26 Zoll x 45 Zoll - Blau • RS-Best.-Nr.: ; 829-5297 829-5297 Größe 36 Zoll x 36 Zoll - Weiß • RS-Best.-Nr.: ; 829-5307 829-5307 Größe 36 Zoll x 36 Zoll - Blau • RS-Best.-Nr.: ; 829-5300 829-5300 Größe 36 Zoll x 45 Z
Weitere Informationen:
Verwendungstyp:
Reinraum
Materialstärke:
1.65mm
Länge:
1.14m
Breite:
660mm
Oberflächenstrukturtyp:
Glatt
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Anzahl der Materialschichten:
30
Weitere Suchbegriffe: Staubfangmatte, klebematten rs pro, reinraum matten, 8295290, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Matten, RS PRO, 6004003, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,56*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 8 Stück (ab € 23,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 233,32*
€ 277,65
pro Box
ab 2 Boxen
€ 230,91*
€ 274,78
pro Box
ab 5 Boxen
€ 218,16*
€ 259,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 201,71*
€ 240,03
pro Box
ab 500 Boxen
€ 186,56*
€ 222,01
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1294947
ab € 11,42*
Zubehör
RS Pro
2877385
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.