Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 64kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, TSSOP, 80ns SMD 8192B x 8 Bit, 8192 x 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8297019
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M95640-DFDW6TP
EAN/GTIN:
     5059042022469
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 64kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 8192B x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.5 x 3.1 x 1.05mm
Anzahl der Wörter = 8192Jahr

EEPROM mit seriellem Zugriff, SPI, STMicroelectronics. Kompatibel mit dem SPI-Schnittstellenbus (Serial Peripheral Interface)
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
8192B x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.5 x 3.1 x 1.05mm
Anzahl der Wörter:
8192Jahr
Weitere Suchbegriffe: 8297019, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M95640DFDW6TP, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.