Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex SPL Messing Kabelrohr Befestigung Gerade M20 20mm Metall Nickelplattiert-Finish IP67


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8300018
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296030R0157 SPL20/M20/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 20mm
Fitting Typ = Gerade
Gewindegröße = M20
Material = Messing
Farbe = Metall
Schutzart = IP67
Finish = Nickelplattiert
Serie = SPL

Flüssigkeitsdichtes Leerrohr. Flüssigkeitsdichtes Leerrohr ist ein glatt bedecktes flexibles, wasserdichtes, galvanisiertes Stahlleerrohr mit einem robusten, ölbeständigen PVC-Deckel. UL-Zulassung und vom Lloyd Register freigegeben, wird üblicherweise in Bearbeitungs-, Prozess- oder Transportumgebungen eingesetzt, die hohe mechanische Festigkeit, Ölbeständigkeit, IP67-Schutz vor eindringenden Medien erfordern sowie bei Hochtemperaturen.Eine Auswahl an geradem Scharnier oder 90°-Schraube in vernickelten Messingarmaturen mit integrierter Gleitringdichtung bietet IP67-Schutz. Die drehbaren Armaturen drehen sich unabhängig von der Installation, bis sie festgezogen sind, um die Installation zu unterstützen. IP67 (mit Armaturen) -20 °C bis +105 °C Betriebstemperatur Flammhemmend gemäß EN 50086 UV-beständig Druckfestigkeit 2500 N/50 mm 1600 N Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Größe nom.:
20mm
Fitting Typ:
Gerade
Gewindegröße:
M20
Material:
Messing
Farbe:
Metall
Schutzart:
IP67
Finish:
Nickelplattiert
Serie:
SPL
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr, 8300018, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296030R0157SPL20M20A, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,39*
€ 193,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,45*
€ 190,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,47*
€ 186,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,34*
€ 172,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 137,69*
€ 163,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,18*
€ 139,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296030R0137 SPL20/10M
ab € 120,70*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296030R0144 SPL20/50M
ab € 665,02*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296030R0340 SPLHC20/25M
ab € 448,32*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296030R0338 SPLHC20/10M
ab € 188,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.