Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Optisches Audiokabel TOSlink / TOSlink 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Optisches Audiokabel TOSlink / TOSlink 1.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-8300080
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8300080
EAN/GTIN:
     5056112201526
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Steckverbinder 1 = TOSlink
Steckverbinder 2 = TOSlink
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 1.5m

Optische Kabelkomponenten von RS Pro. Eine umfassende Serie von optischen Kabelkomponenten, die in einer Vielzahl von Längen und Beschichtungen angeboten werden. RS PRO RS Pro Optikkabel werden verwendet, um digitale Audiosignale über LWL-Kabel zwischen Geräten zu übertragen, geeignet für LCD-Fernseher, Spielkonsolen, Audiogeräte, PCs. Der Kern dieser Kabel ist PMMA-Material mit einem Standarddurchmesser von 1 mm, die numerische Öffnung (NA) beträgt 0,5, der Kabelmantel ist schwer entflammbares PVC. Anwendungen: Medien-Audiogerät, DVD, LCD-TV und PC-Soundkarten
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
TOSlink
Steckverbinder 2:
TOSlink
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: 8300080, Kabel und Drähte, AV-Kabel, RS PRO, FM65115, Cables & Wires, AV Cables, Optical Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8300070
ab € 2,58*
Zubehör
RS Pro
8051687
ab € 11,66*
Zubehör
RS Pro
8051677
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.