Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Critical & Safe CEE Steckvorrichtung abschaltbar, Buchse Blau Horizontal 2P+E, 200 → 250 V / 32A, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8305287
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA167848R1000 232MHS6W
EAN/GTIN:
     5059041330350
Suchbegriffe:
8305287
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Abschaltbare CEE Steckdosen
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 2P+E
Schaltbar = Ja
Farbe = Blau
Schutzart = IP 67
Betriebsspannung = 200 → 250 V
Nennstrom = 32A
Serie = Critical & Safe
Abmessungen = 168 x 136 x 129mm
Gehäusematerial = PBT
Tiefe = 129mm
Länge = 168mm
Breite = 136mm

IEC 60 309-2,-4. ABB kritische und sichere Geschaltete Sperre Steckdosen, horizontal, IP67. ABB kritische sichere Serie von der Horizontalen verriegelte Steckdose Steckverbindern sind wahlweise mit 2P+E, 3P+E, 3P+N+E Erde Ausführungen mit 16 A, 32 A und 63 A Nennstrom wie angegeben. Alle Kontakte sind selbstreinigende und kalibrierte um die Temperatur genau Kontaktdruck über die Zeit, Wasserdicht IP67-Schutz. Kritische und sichere ist ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung. Ideal für Anwendungen mit häufigen Anschließen und Trennen und für den Einsatz in öffentlichen Bereichen geeignet, Schwerindustrie, chemische Industrie, Flughäfen, Krankenhäuser und vielen anderen. Haltbare Kunststoffgehäuse Edelstahlschrauben
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
2P+E
Schaltbar:
Ja
Farbe:
Blau
Schutzart:
IP 67
Betriebsspannung:
200 → 250 V
Nennstrom:
32A
Serie:
Critical & Safe
Abmessungen:
168 x 136 x 129mm
Gehäusematerial:
PBT
Tiefe:
129mm
Länge:
168mm
Breite:
136mm
Weitere Suchbegriffe: ABB, 2CMA167848R1000232MHS6W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.