Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial CMA Leistungssteckverbinder Stecker Gelb 2P + E, 110 V / 16A, Tafelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8305401
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     2CMA193289R1000 216BS4
EAN/GTIN:
     5059041382526
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
16a cee-stecker ip44
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 110 V
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schrauben
Serie = CMA
Farbe = Gelb
Betriebstemperatur min. = 60°C

ABB einfach und sicher Oberflächeneinlässe, IP44. ABB einfache und sichere Serie von SMD zuleitungsanschlüssen wahlweise erhältlich in den Ausführungen 2-polig+E und 3P+E-Versionen mit unterschiedlichen Schaltkategorien Leistung Nennwerte wie angegeben. Alle Kontakte sind selbstreinigende und kalibrierte um die Temperatur genau Kontaktdruck über die Zeit, spritzwassergeschützt Schutzart IP44. Flexible Membran und Gewindeeinsätze (16 A m20, 32 A M25) und Ausbrüche in der Rückseite ideal für leichte industrielle Anwendungen, logistikherausforderung Baustelle, Bootswerften usw. IP44 spritzwassergeschützt PA6 Kunststoffgehäuse Kompaktes Design
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
110 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
CMA
Farbe:
Gelb
Betriebstemperatur min.:
60°C
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 2 polig, 8305401, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Amphenol Industrial, 2CMA193289R1000216BS4, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors, ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
2CMA164993R1000 GP 216 Cover
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.