Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
ABB Tough & Safe Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 64A, Tafelmontage IP 67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8305514
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CMA167374R1000 263RU6W
EAN/GTIN:
5059041312059
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker
Nennstrom = 64A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Serie = Tough & Safe
Farbe = Blaumm²
Betriebstemperatur min. = 60°C
IEC 60309-1,-2. ABB robuste und sichere Frontplattenmontage Steckdosen, IP67. ABB robuste und sichere Serie der Buchse für Tafelmontage Anschluss/ -stecker wahlweise erhältlich in den Ausführungen 2-polig+E und 3P+E und 3P+E+N Versionen mit 63 A und 125 A Nennwerte wie angegeben. Alle Kontakte sind selbstreinigende und kalibrierte um die Temperatur genau Kontaktdruck über die Zeit, Wasserdicht IP67-Schutz. Ideal für industrielle Anwendungen, häfen, Minen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie. IP67 wasserdicht Nennstrom PBT-Kunststoffgehäuse Kompaktes Design
Weitere Informationen:
Nennstrom:
64A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
Tough & Safe
Farbe:
Blaumm²
Betriebstemperatur min.:
60°C
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Industrie-Leistungssteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
8305514
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
Industrie-Leistungssteckverbinder
,
ABB
,
2CMA167374R1000263RU6W
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB Tough & Safe Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 64A, Kabelmontage IP 67
ABB
2CMA166776R1000 263P6W
ab € 67,68*
Zubehör
ABB Tough & Safe Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 64A, Tafelmontage IP 67
ABB
2CMA167340R1000 263BS6W
ab € 70,54*
Zubehör
Amphenol Industrial Tough & Safe Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 64A, Kabelmontage IP 67
Amphenol
2CMA166874R1000 263C6W
ab € 86,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen