Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
Amphenol Industrial Easy & Safe Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 415 V / 16A, Tafelmontage IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8305552
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
2CMA168169R1000 416BSFV6
EAN/GTIN:
5059041334396
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Leistungsstecker
16a cee-stecker ip44
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schrauben
Serie = Easy & Safe
Farbe = Rotmm²
Betriebstemperatur min. = 60°C
Phasenwender = Ja
IEC 60309-1,-2. ABB einfach und sicher Oberfläche Einlass Schaltung, 16 A, IP44. ABB Oberfläche Einlass Schaltung, 3P+N+E, 16 A, PA-Kunststoff Konstruktion, bietet eine schnelle Lösung für das Problem der falschen Phase Sequenzen in einer elektrischen Anlage. Alle Kontakte sind selbstreinigende und kalibrierte um die Temperatur genau Kontaktdruck über die Zeit, spritzwassergeschützt Schutzart IP44. Ideal für industrielle Anwendungen, häfen, Minen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie. IP44 spritzwassergeschützt PA-Kunststoff Gehäuse Kompaktes Design
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
Easy & Safe
Farbe:
Rotmm²
Betriebstemperatur min.:
60°C
Phasenwender:
Ja
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Industrie-Leistungssteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
leistungsstecker
,
amphenol leistungsstecker
,
8305552
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
Industrie-Leistungssteckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
2CMA168169R1000416BSFV6
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Industrial Power Connectors
,
ABB
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Industrial Easy & Safe Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 415 V / 16A, Tafelmontage IP44
Amphenol
2CMA193187R1000 416RU6
ab € 20,75*
Zubehör
Amphenol Industrial Easy & Safe Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 415 V / 16A, Tafelmontage IP44
Amphenol
2CMA168159R1000 416BUFV6
ab € 40,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen