Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Durchflussmesser 5 l/min → 55 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-831179
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM.26 322 119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussrate min. = 5 l/min
Durchflussrate max. = 55 l/min
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +90°C

Variables, ölkalibriertes Durchflussmessgerät. Drei Durchflussmöglichkeiten ermöglichen die Durchflussmessung in jeder Ebene, sogar in der Horizontalen. Der Fluss durch eine ringförmige Öffnung, die von einer Zylinderbohrung und einem Kegel gebildet wird, verursacht einen Druckunterschied, der den Zylinder gegen eine kalibrierte Feder bewegt. Die Ablesung erfolgt direkt über eine farbcodierte Skala, die in einem durchsichtigen Rohr angebracht ist. Das durchsichtige Rohr beschlägt nicht, da sich alle Teile in einem Metallgehäuse befinden. Eigenschaften und Vorteile. Funktioniert auf jeder Ebene Druck bis zu 350 bar Genauigkeit ±5 % FSD Wiederholbarkeit ±1 % FSD Direktes Lesen Relativ unempfindlich gegenüber Viskositätsänderungen Öl oder Wasser kalibriert
Weitere Informationen:
Durchflussrate min.:
5 l/min
Durchflussrate max.:
55 l/min
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser parker, durchflussmengenmesser, 831179, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Parker, FM26322119, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,80*
€ 1.070,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,67*
€ 1.055,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,45*
€ 995,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,67*
€ 913,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,11*
€ 886,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.