Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 8 mm 20 → 250 V ac, 20 → 300 V dc / 300 mA, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8313613
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
NBB8-18GM60-US
EAN/GTIN:
5059040251601
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gewindegröße = M18 x 1
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 20 → 250 V ac, 20 → 300 V dc
Länge = 63mm
Gleichspannung max. = 300V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 300 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Erweiterter Erfassungsbereich. Diese induktiven Näherungssensoren von Pepperl + Fuchs haben ein zylindrisches Design und sind mit einem erweiterten Erfassungsbereich von bis zu 30 mm erhältlich und für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. LED-Anzeige Bündig einbaubar oder bündige Montage IP67 Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc Kurzschluss- und Verpolungsschutz Vorverdrahtete Typen haben 2 m PVC-Kabel Steckbare Typen haben M12-Steckverbinder (V1)
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M18 x 1
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
20 → 250 V ac, 20 → 300 V dc
Länge:
63mm
Gleichspannung max.:
300V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
300 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
induktiver Näherungsschalter
,
näherungsschalter induktiv ac
,
induktiver näherungssensor
,
näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs
,
8313613
,
Automation
,
Sensoren
,
Pepperl + Fuchs
,
NBB818GM60US
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Proximity Sensors
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 150,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,78*
€ 160,18*
Lager 2064
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,86*
€ 165,59*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,47*
€ 166,15*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,39*
€ 166,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PEPPERL+FUCHS Befestigungsflansch BF 18, für Sensor
Pepperl+Fuchs
000050
ab € 5,88*
Zubehör
RS PRO Montagehalterung für M12-Typ, M14-Typ, M18-Typ, M4-Typ, M5-Typ, M8-Typ
RS Pro
256001
ab € 17,35*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen