Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Networks LAN-Prüfgerät, Kabeldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke Networks LAN-Prüfgerät, Kabeldurchgang
Fluke Networks LAN-Prüfgerät, Kabeldurchgang
Artikel-Nr.:
     108EL-8319009
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MT-8200-61-TNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Equipmenttyp = Kabelprüfgerät
Tonsignal = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = PP3
Batterie-Einsatzdauer = 20 h
Abmessungen = 141 x 75 x 32mm
Höhe = 32mm
Länge = 141mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Modellnummer = IntelliTone Pro 200 LAN-Tonermm

Koaxial-F-Steckverbinderkabel, RJ11-Patchkabel, RJ45-Patchkabel, Messleitungen mit Krokodilklemmen, Trageband, Schnellstartübersicht, 9-V-Batterie. IntelliTone Pro 200 LAN-Toner. Der IntelliTone Pro 200 LAN Toner ist ein digitaler und analoger Tongenerator für die Prüfung und Fehlerbehebung praktisch jeder Kupferverkabelung in Datenkommunikations- und Telekommunikations-Netzwerken. Der IntelliTone Pro 200 LAN Toner erzeugt digitale IntelliTone-Signale um die Auswirkungen des Signal-Bleed zum Lokalisieren von hochwertigen Datenkabeln (Kat. 5E/ 6/6a) auf aktiven Netzwerken zu minimieren, und erzeugt analoge Signale zwischen 500 und 1200 Hz mit vier unterschiedlichen SmartTone-Tonfolgen zum Isolieren einzelner Drahtpaare und zum Aufspüren von Sprach-, Ton- und Videokabeln (CAT 3 und darunter) auf inaktiven Netzwerken Robuster Tongenerator in aktiven Netzwerkgeräten bei gleichzeitiger Vermeidung von Kabelverwechslung auf Grund von Übersprechen Bananenstecker ermöglichen, nur die benötigten Kabel zu verwenden, und erleichtern den Austausch Unterstützt alle VDV-Kabeltypen (RJ45, RJ11, Koaxial- und blanker Draht) Testen von Kabeldurchgang, separates Diagnose-Tool erübrigt sich Präzise Trennung von Kabelpaaren mit integriertem SmartTone analogem Tongenerator Aktive Netzwerke sicher und effektiv mit dem digitalen IntelliTone-Modus orten Widerstand feststellen und erkennen, ob digitaler Ton oder analoge Tonfunktion aktiv ist Ethernet-Verbindungskonnektivität mit NIC/Hub Anzeige identifizieren und diagnostizieren Kabelanschluss-Anzeige gibt an, ob Kabel verbunden ist oder nicht Knopf für einfache, aufgabenorientierte Bedienung
Weitere Informationen:
Equipmenttyp:
Kabelprüfgerät
Tonsignal:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
PP3
Batterie-Einsatzdauer:
20 h
Abmessungen:
141 x 75 x 32mm
Höhe:
32mm
Länge:
141mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Modellnummer:
IntelliTone Pro 200 LAN-Tonermm
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, 8319009, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Netzwerkprüfgeräte, Fluke Networks, MT820061TNR, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Network Testers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,44*
€ 197,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,88*
€ 197,72*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 169,81*
€ 197,93*
Frei Haus
ab € 184,49*
€ 211,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 179,90*
€ 213,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.