Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB XT1 Abdeckung für ABB Tmax XT1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8319210
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA066905R1 KIT FC Cu XT1 3pcs
EAN/GTIN:
     5059041453158
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
abdeckung abb
Zubehör-Variante = Abdeckung
Zur Verwendung mit = ABB Tmax XT1
Serie = XT1

Leistungsschalter Tmax mit vergossenem Gehäuse. Die Leistungsschalter der Serie Tmax von ABB umfassen eine volle Serie von Leistungsschaltern mit vergossenem Gehäuse für Nennströme zwischen 15 A und 2500 A sowie Schaltvermögen bei 480 V ac von bis zu 150 kA. Einige Modelle haben Ösenanschlüsse, und andere sind ohne Steckverbinder ausgeführt. 1- und 3-poliger fester Leistungsschalter mit vergossenem Gehäuse Standardisierte Front on 45 mm und 70 mm Tiefe Montage auf Basisplatte oder DIN-Schiene möglich Tür mit Einfachflansch für Fachtüren Standardfront für Kupferkabel-Anschlussklemmen auf T1 und Frontklemmen auf T3 Kraftschlüssige Betätigung gemäß IEC 60417-2 Doppelte Isolierung Garantierte Isolierung gemäß IEC 60947-2
Weitere Informationen:
Zubehör-Variante:
Abdeckung
Zur Verwendung mit:
ABB Tmax XT1
Serie:
XT1
Weitere Suchbegriffe: 8319210, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter-Zubehör, ABB, 1SDA066905R1KITFCCuXT13pcs, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Breaker Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 13,83667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,67*
€ 69,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,50*
€ 69,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,08*
€ 66,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 50,53*
€ 60,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,26*
€ 59,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,51*
€ 49,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SDA068208R1 XT1D 160 3p F F
ab € 305,14*
Zubehör
ABB
1SDA067418R1 XT1N 160 TMD 160-1600 3p F F
ab € 327,04*
Zubehör
ABB
1SDA067411R1 XT1N 160 TMD 32-450 3p F F
ab € 126,13*
Zubehör
ABB
1SDA067414R1 XT1N 160 TMD 63-630 3p F F
ab € 128,16*
Zubehör
ABB
1SDA067416R1 XT1N 160 TMD 100-1000 3p F F
ab € 233,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.