Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M-ABS 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Grün, 1.75mm, FDM, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO M-ABS 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Grün, 1.75mm, FDM, 500g
RS PRO M-ABS 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Grün, 1.75mm, FDM, 500g
Artikel-Nr.:
     108EL-8320563
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8320563
EAN/GTIN:
     5056112203223
Suchbegriffe:
8320563
Computertechnik und Peripheriegerät...
3D Druck und Scannen
3D-Druck Materialien
Druckmedien = ABS
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Grün
Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht = 500g
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = M-ABS

ABS Pro kann mit allen gängigen 3D-Tischdruckern mit FDM- oder FFF-Technologie verwendet werden. 3D-Drucker-Filament ABS Pro von RS. ABS Pro ist eine transparente ABS-Faser und somit fest, haltbar und stoßfest. Auf Grund des geringen Prozentsatzes von Butadien in M-ABS riecht diese Faser viel weniger unangenehm als ABS und verzieht sich darüber hinaus auch weniger. Das ABS-Pro-Polymer ist von Natur aus weniger stoßfest als ABS, doch leicht modifiziert, ist unserer ABS-Pro-Filament immer noch ca. 3-mal stoßfester als jedes reguläre PLA auf dem Markt. Die Transparenz des Polymers ermöglicht auf Wunsch die Herstellung dunkler, undurchsichtiger Farben. Transparent, lichtdurchlässig Nicht der unangenehme Geruch von ABS Schlagfestes ABS Pro Gute Chemikalienbeständigkeit Weniger Verzug als bei ABS. Nach dem Kauf Ihres Filaments ist es wichtig, dieses richtig zu lagern, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Zeit nimmt der Kunststoff Feuchtigkeit aus der Luft auf, wodurch kleine Wasserbläschen im Filament entstehen. Diese Blasen erreichen beim Erwärmen in der Extruder-Düse schnell den Siedepunkt, wodurch der Druck beschädigt wird. Der Einsatz von entfeuchtenden Trockenmitteln für das Aufnehmen der Feuchtigkeit wird dringend empfohlen
Weitere Informationen:
Druckmedien:
ABS
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Grün
Zur Verwendung mit:
Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht:
500g
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
M-ABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
601041
ab € 45,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.