Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Ecogen Ecocable Mini ECO Steuerkabel, 8-adrig x 0,38 mm² Grau, 30m, 22 AWG, Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Ecogen Ecocable Mini ECO Steuerkabel, 8-adrig x 0,38 mm² Grau, 30m, 22 AWG, Folie
Artikel-Nr.:
     108EL-8324903
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     78138 SL005
EAN/GTIN:
     5059039008520
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 8x0,22
Serie = Ecogen Ecocable Mini
Aderzahl = 8
Leiterquerschnitt = 0,38 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Steuerleitungstyp = ECO
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Außendurchmesser = 4.85mm
Mantelmaterial = mPPE
Standards = CE, CSA, UL
Betriebsspannung = 300 V°C

Alpha Wire EcoCable Mini – 300 V-Folienschirmung, mehrpaarige Leiter. Bei den foliengeschirmten Kabeln der Alpha Wire EcoCable Mini-Serie handelt es sich um 300 V-Elektro-Kabel. Diese Kabel mit Ummantelung und Isolierung aus mPPE sind vollständig recycelbar. Dieses Litzenkabel kann extremen Temperaturen standhalten und ist vollständig halogenfrei und dünner und leichter als gleichwertige PVC-Kabel. Foliengeschirmte Kabel bestehen aus einer Aluminium-/Polyesterschirmung und einem Erdungsdraht aus verzinntem Kupfer. Die Kabel können leichter und kleiner mit mittleren Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen sein. Eigenschaften und Vorteile. Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C. Verzinnte Kupferleiter. mPPE-Isolierung und -Ummantelung. Halogenfrei. Spezifisches Gewicht: 1,03. 100 % wiederverwertbar. Geringe Ausgasung. In mehreren AWG-Größen erhältlich. Folienabschirmung. Wie funktionieren Kommunikationskabel?. Kommunikationskabel übermitteln über ihre Kupfer- oder Lichtwellenleiter Informationen zwischen zwei Punkten, und dies meist über große Entfernungen. Eine Datenübertragung erfordert saubere Übertragungsmedien, die wenig oder gar nicht durch Störungen aus externen Quellen beeinflussbar sind. Was ist mPPE?. mPPE ist ein Thermokunststoff aus modifiziertem Polyphenylenether. Aufgrund der dielektrischen Eigenschaften sind Kabel aus mPPE dünnwandiger als andere Kabel. Da diese Kabel leichtgewichtiger sind, können sie in vielen verschiedenen Anwendungen verwendet werden. mPPE weist ein geringeres spezifisches Gewicht im Vergleich zu anderen Ummantelungs- und Isolationsmaterialien wie PVC und PE auf. In Kombination mit den hervorragenden dielektrischen Eigenschaften können diese Kabel bis zu 65 % leichtgewichtiger und dünner als herkömmliche Kabel ausgelegt werden. Informationen zur Produktanwendung. Kommunikationskabel finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen wie Funksender, elektronische Schaltungen, Telekommunikation, Automatisierung und Studiotechnik. Diese Kabel eignen sich zudem auch für Anwendungen entsprechend NFPA 79. Die Norm NFPA 79 gibt Schutzmaßnahmen für industrielle Anlagen vor und hat den Schutz von Personen, Geräten, Einrichtungen und laufenden Prozessen vor Bränden und elektrischen Gefahren zum Ziel. Zulassungen. UL AWM 21460 UL VW-1 CSA I A/B FT1 CE RoHS REACH WEEE ISO 10993-5
Weitere Informationen:
Serie:
Ecogen Ecocable Mini
Aderzahl:
8
Leiterquerschnitt:
0,38 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Steuerleitungstyp:
ECO
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Außendurchmesser:
4.85mm
Mantelmaterial:
mPPE
Standards:
CE, CSA, UL
Betriebsspannung:
300 V°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 30 m, 8324903, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 78138SL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 286,94*
€ 343,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 394,56*
€ 499,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 499,39*
€ 594,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 486,76*
€ 579,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 453,61*
€ 539,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 423,62*
€ 504,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 394,56*
€ 469,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 13,152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.