Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Aluklebeband
>
Artikel
Hi-Bond HB 710 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.04mm, 25mm x 20m, -30°C bis +130°C, Haftung 2,9 N/cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8326341
Hersteller:
Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
HB 710 25MM X 20M
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Klebebandtyp = Aluminiumbandmm
Folienstärke = 0.04mm
Breite = 25mm
Länge = 20m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 2,9 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 30N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +130°C
Temperaturbeständigkeit min. = -30°C
Modellnummer = HB 710
Band aus leitfähiger Aluminiumfolie Hi-Bond 710. Dieses Band 710 aus leitfähiger Aluminiumfolie von Hi-Bond verfügt über eine Einzelschicht aus leitfähigem Acryl-Klebstoff mit einer gleichförmigen Dispersion von leitfähigen Partikeln. Anwendungen:. Abschirmung oder Reparatur von Signalkabeln Verblendung des Endes gewirkter Drahtgitter von abgeschirmten Kabeln Undichte Abschirmung oder eindringende elektromagnetische Wellen EMR/RFI-Schirmung
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumbandmm
Folienstärke:
0.04mm
Breite:
25mm
Länge:
20m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
2,9 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
30N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+130°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-30°C
Modellnummer:
HB 710
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Metallische Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Aluklebeband
,
Aluminium-Klebeband
,
Aluminiumband
,
Aluminiumklebeband
,
ESD-Klebeband
,
aluklebeband 25x50mm
,
alu klebeband
,
abschirmband alu
,
8326341
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Metallische Bänder
,
Hi-Bond
,
HB71025MMX20M
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen