Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Albany Plus Lichtschalter, Bündig-Montage, 3-polig 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Albany Plus Lichtschalter, Bündig-Montage, 3-polig 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-8326543
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K4860BRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8326543
Schalter
Schalter für die Hausinstallation
Ventilator-Schalter
Farbe = Silber
Nennstrom = 10A
Anzahl der Ausbrüche = 1
Anzahl der Pole = 3
Serie = Albany Plus
Höhe = 86mm
Breite = 86mm
Standard-Befestigung = BS-Standard
Montageart = Bündig

BS EN 60947-3: 1992. 3-poliger Lüftertrennschalter, 10 A. Die 3-poligen Lüftertrennschalter der Serie Albany Plus von MK Electric bieten ein stilvolles, gebogenes Design, und die Schalter bestehen aus den besten Materialien und behalten ihr hochwertiges Aussehen für viele Jahre. Diese Lüfterschalter von MK werden zur lokalen Trennung von Lüftern, mit oder ohne Zeitgeber, verwendet. Die Anschlussklemmen an der Rückseite dieses 3-poligen Lüftertrennschalters verfügen über einen Trichtereingang und zeigen nach oben, um die Installation zu vereinfachen. Die dekorativen Lüfterschalter der Serie Albany Plus passen sowohl zu moderner als auch zu klassischer Einrichtung. 3-poliger Lüftertrennschalter Bündige Montage Ohne Schalterverriegelung
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Nennstrom:
10A
Anzahl der Ausbrüche:
1
Anzahl der Pole:
3
Serie:
Albany Plus
Höhe:
86mm
Breite:
86mm
Standard-Befestigung:
BS-Standard
Montageart:
Bündig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.